※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096960
品番
GCPP-B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途
厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適
材質
CPP
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.04
色
透明
サイズ
B5
高さ(mm)
280+60
種類
平袋
入数(枚)
100
フタ
あり
マチ(mm)
20
テープ
あり(静電防止加工付テープ)
食品衛生法
適応外