ラフツーリングテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097206 品番RR5954CG
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量で雨にも強いアルミ2クロスフレーム仕様で設営も超簡単
翌日に疲れを残さない快適な広い居住スペースを持つツーリングテント
キャンプツーリング用テントで一番大切なのは収納サイズがコンパクトであること。ヘルメットやブーツ、ウェアなど荷物の多いライダーにとって適度に広く快適な居住スペースがあることに加え、説明書を見なくても感覚的に設営できるくらいすべてが簡単であることも大切。
また雨の多い日本を旅するキャンパーにはフライと本体底部の防水性やベンチレーションが充実していることも外せません。
これらを踏まえた上で、使用する生地やポールの材質にもこだわり、全てをちょうどいいバランスにまとめ上げたのがこの「ラフツーリングテント」。
収納袋の長辺50cm以下・総重量3kg以下を実現し、ベテランキャンツーライダーも納得のスペックを持つドーム型ダブルウォールテントは旅のベース基地としてあなたのキャンプツーリングを力強くサポートします。

用途
SIZE:310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE:50x14x13cm
重量:2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材:
フライシート/ポリエステル70D
ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm)
本体上部/ポリエステル
ブレッサブルリップストップ
本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm)
ポール/Φ8.5mm
アルミ合金[付属品]・ポール×2本・アルミペグ×14本・ガイロープ×4本・収納袋
クールグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする