デュアルテックスストームパーカーFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード63097240 品番RR7247E-DO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA
全天候型・オールシーズンウェア
ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能
防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
素材: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
エンボスダークオリーブ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする