デュアルテックスストームパーカーFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097249 品番 RR7247E-DO3
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA
全天候型・オールシーズンウェア
ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能
防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
素材: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
エンボスダークオリーブ サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする