グリムロックカラビナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097538 品番 RR9976OV
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

25mm幅のウェビングに簡易ロック仕様のカラビナを増設する便利アイテム 【4ヶセット】
25mm(1インチ)幅のウェビングにD型カラビナを増設する汎用アイテム。 簡易プッシュロック機構はグローブをしたままでも開閉でき、D型カラビナがバッグなどの取付面に対して垂直に固定され方向が決まるので、小物の吊り下げなどに大変役立ちます。

用途
数量: 4個入り
COLOR: BLACK、KHAKI、OLIVE
寸法: 38×55×11mm
OLIVE
注意
※車両牽引やクライミング、重量物への使用は絶対にしないでください。
※ロットにより色味が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする