スクエアケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097574 品番37008
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スクエア形状のケトルで収納時に無駄なスペースがない。
コーヒーのドリップがしやすい注ぎ口で、少しずつ注ぎやすい形状。
容量はソロにはちょうどよいカップ2杯分(450ml)。
蓋の取っ手には真鍮を採用。アンティーク感を演出。
持ち手はシリコンチューブ付きで熱くなりにくい。
迷子防止のネーム入り収納袋付き。
・本体サイズ: W147×D147×H56mm
・重量:約220g
・容量:450ml
・材質:アルミ、ステンレス(ハンドル)、シリコン(ハンドルカバー)、真鍮(フタ取手)

用途
スクエア形状のケトル。デッドスペースなく収納が可能
注ぎ口はコーヒードリップ用に少しずつ注ぎやすい形状
容量はカップ2杯分(450ml)でソロにちょうどよい
本体サイズ: W147×D147×H56mm
重量:約220g / 容量:450ml
ブラック 容量(mL)450 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする