ステンレスダブルウォールカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097590 品番39699
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中空構造で保温効果が高いステンレスマグカップ。
折りたたみができるハンドルは、コンパクトに収納でき持ち運びに便利。
ステンレス製でお手入れも簡単。
別売のフィルター不要カフェドリッパー(品番:39700)を使えば、カップにドリッパーが収納でき携帯に便利。
・容量:220ml
・サイズ:Φ90×H85mm
・重量:約180g

用途
中空構造で冷めにくい、ステンレスカップ
折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運び可能
ステンレス製でお手入れ簡単
容量:220ml、サイズ: Φ90×H85mm、重量:約180g
サイズΦ90×H85mm 容量220ml 質量(g)約180
注意
※ 使用前には食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 電子レンジの使用はしないでください。
※ カップは中空構造のため、火や電熱調理器具等で加熱しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする