ペーパーフィルター不要のコーヒードリッパー。
ステンレスフィルターを採用することてペーパーフィルターが不要に。
ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。
ステンレス製でお手入れが簡単です。
蓋はドリップ後の受け皿として使用でき便利。
別売のドリッパーが収納できるマグカップ(品番:39699)を使えば、コンパクトに持ち運びができ便利。
・サイズ:外寸Φ90×高さ75mm/フィルター部分高さ68mm
・重量:約50g
・耐熱温度:120度
・材質:本体/ポリプロピレン、フィルター/ステンレス