ヘルメットスペーサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097617 品番 RR6206
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヘルメットのサイズ微調整に最適
6mm、10mm厚、16mm厚の3サイズより選べます
ヘルメットのサイズ微調整に最適なヘルメットスペーサー。ヘルメットの内装形状、頭の形に合わせて自由にカッティングして、貼り付け済みの両面テープで貼るだけです。頭部に接触する部分はソフトスポンジ採用で頭部に優しい設計。厚みが異なる3サイズ、6mm厚と10mm厚と16mm厚をご用意しました。

厚さ(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
深めのヘルメットに丁度良い
製造業

オートバイのヘルメットに使用しています、こめかみ周りに合わせるとワンサイズ大きなヘルメットになり、深さが出てしまったので、こちらを装着したら、ピッタリ快適になりました。

対象商品:
63097617
2024-08-22
用途:
二輪用ヘルメットの補修用として
サービス業

今はもう生産されていない古いヘルメットの修理に使用しました。スポンジにコシと厚みがあるため安物メットにありがちな発砲スチロールの感覚が少なく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする