3/22より値下げ!現場を応援

RR8421SKL2 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 63098719 RR8421SKL2 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 63098719 RR8421SKL2 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 63098719 RR8421SKL2 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 63098719 RR8421SKL2 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 63098719

ライディングメッシュグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63098719 品番 RR8421SKL2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

夏を快適に乗り切るメッシュグローブの切り札
暑さのあまりグローブをはめるのをためらうような真夏はついつい素手で乗りたくなりますがそれは危うい選択です。このグローブはそんな時期にもためらわず装着可能な吸汗速乾メッシュ素材を採用したサマーライトグローブです。 ベンチレーション効果と優れた放熱効果、抜群のフィット感、軽い操作性で酷暑の夏も快適に使用いただけます。豊富なカラーラインナップ、幅広いサイズ設定も魅力です。

用途
両手タッチパネル対応
甲側/コンフォートラバーナックルパッド、ニットジャージ、ラッセルメッシュ、クロロプレン
掌側/牛革、スマートタッチレザー
サクラ サイズWM/レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする