クールマックスレザーグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63099166 品番 RR8518GY4
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

革グローブなのに内装クールマックスで快適
軽くしなやかなゴートレザーにクールマックスインナーがインサートされ、夏場の不快な貼り付きを軽減し快適な装着感を維持します。
シンプルでトラディッショナルスタイルに仕上げた飽きのこないグローブです。

用途
素材:甲側/ゴートレザー 掌側/ゴートレザー、牛革、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス
機能:両手タッチパネル対応
グレー サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする