タンクのサビ取り・サビ止め液

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)2000 注文コード63103786 品番#194
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

タンクのサビ取り・サビ止め液
タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成
タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。
5〜20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。
安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。

用途
使用方法---------------------------------------
1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し
フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。
2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。
3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。
4:60〜80度のお湯で、頑固なサビの場合で5〜10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。
処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。
処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。
5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。
サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。
6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。
7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。
容量(mL)2000 希釈倍率5〜20倍 危険物の類別非危険物
注意
※・警告
※飲用不可
※子供の手の届く所に置かないで下さい。
※皮フの弱い人はかぶれる恐れがあります。保護手袋を使用して下さい。
※・応急処置
※万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、医師の処置を受けて下さい。
※目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受けて下さい。
※・使用上の注意
※上記用途以外に使用しないで下さい。
※・保管方法
※直射日光や凍結をさけて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63103777
2025-07-08
用途:
ガソリンタンク内の錆びとり。
有限会社アスリート・エクスプレス 様 (運輸・通信業)

猛暑の影響でガソリンタンク内の水温がほぼ高温を保つ事が出来!其でも完璧に錆は取れず、3日間陽当たりの良いベランダで放置した結果!汚れと軽度な錆は取れましたが!冬はどうなるか?疑問が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする