シープレザーパーカーFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63103856 品番RA5033BK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別
シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍。 アクシデントに備え、胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備し安全安心。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能で快適です。牛革に比べ軽量なのも魅力のひとつで、Lサイズでナント1,400g、パッドを込みでも1,900gと一日着っぱなしでも快適に過ごせます。 また、多様なオプションインナーをライニングできるオールシーズン仕様のパーカーは、寒い時期にもフレキシブルに対応。 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。

用途
MATERIAL: 表地/シープレザー
WEIGHT: 1,400g(L size) (1,900g プロテクション含)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
ブラック サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする