RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477

RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477
RR7245E-DO4 ラフパーカー ラフアンドロード 63104477

ラフパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
エンボスダークオリーブ
内容量1着注文コード63104477品番RR7245E-DO4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500

強力なベンチレーションを活用しレイヤードを工夫すれば、 春夏秋冬フルシーズン活躍します
季節気温に合わせてインナージャケット(オプション)も装着でき、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、脇ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備でメッシュジャケット並みに涼しく快適なジャケットです。表素材は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性は、ウェア内をドライに保つため快適です。 また肩・肘・脊椎パッドも装備され、いざという時の安心感が違います。 街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属
エンボスダークオリーブサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする