ラフパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL エンボスダークオリーブ 注文コード63104486 品番RR7245E-DO5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

強力なベンチレーションを活用しレイヤードを工夫すれば、 春夏秋冬フルシーズン活躍します
季節気温に合わせてインナージャケット(オプション)も装着でき、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、脇ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備でメッシュジャケット並みに涼しく快適なジャケットです。表素材は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性は、ウェア内をドライに保つため快適です。 また肩・肘・脊椎パッドも装備され、いざという時の安心感が違います。 街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属
エンボスダークオリーブ サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする