デュアルテックストレックパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63104827 品番 RR7249MN-BL5
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防水透湿仕様で、天候に左右されず、アーバンテイストで幅広いシーンと季節に活躍します。
防水・防風・透湿性を兼ね備える高性能素材デュアルテックスと強力な撥水加工を施し湿気を逃がす透湿性があるため、衣服内を常にドライに保ちます。また、ライディングフォーム専用の立体裁断により、ストレスなく疲れを知らない快適な着心地です。おしゃれで上質なヘアライン柄の表地を採用。名所・旧跡地を訪ねたり、雰囲気の良いカフェにも躊躇なく入れるくらいのさりげないデザインで、行動範囲が広がります。収納に困らない多彩なポケットを備え、ショートからロングツーリングまで行動的なツーリストを強力にサポート。また、Vベント、袖ベント、後脇ベント等、爽やかで快適なベンチレーション機能を装備されているため、レイヤードを工夫すれば、春から初夏、初秋から冬と幅広いシーンと季節で活躍します。

用途
MATERIAL: [表地・裏地]ポリエステル [襟裏]ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド装備
OPTION: 胸パッド、インナーウェア、RR6097 コインホルダー
ミッドナイトブルー サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする