エアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63104985 品番 RR7250DO4
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

柔らかい着心地とストレッチ性のある、ほどよい通気性を備えたソフトシェルを採用したビンテージライディングジャケット
ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材にエアスルーソフトシェルを採用し夏場も日差しを遮りつつ程よい通気性があり、風を通しすぎないため、春夏秋と長期間着用可能。プロテクターはエアスルータイプを採用し高い放熱性と通気性を発揮。また、袖ベンチレーション、後ベンチレーションも装備されているため、真夏のライディングも快適です。ストレッチ性のある表素材と、動きやすいライディングフォーム専用の立体裁断によりストレスを感じさせない軽快な着心地です。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と、行動範囲をグンと広げてくれます。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
ダークオリーブ サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする