エアベントライディングジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL スラッシューダークオリーブ 注文コード63105335 品番RR7251SS-DO5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はサイズ・色28種類から選べます 他の種類を見る

酷暑の夏でも涼しいメッシュジャケットに匹敵する革命的なベンチレーション装備のライディングジャケット。オプションのインナージャケットも取付可能で春夏秋冬フルシーズン活躍します。
高性能3シーズンライディングジャケットですが、革命的なベンチレーションシステムにより、酷暑の夏でも涼しいメッシュジャケットに匹敵するベンチレーション装備のライディングジャケット。胸・袖ベンチレーションに加えて背中ベンチレーション、中心(前)ファスナーに大型のVベンチレーションを装備し、究極の涼しさを実現、収納式ペットボトルポケットも装備し、水分補給にも便利。オプションのインナージャケットを装備可能で春夏秋冬フルシーズン活躍します。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド付属 (胸パッドはオプション)
スラッシューダークオリーブ サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする