ライディングZIPメッシュジャケットEM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63105554 品番 RR7308OV/BK3
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シックな装いにカラーごとにあしらった
バックエンブレムが映えるメッシュジャケット
ビンテージ感たっぷりなトラディショナルなベースジャケットの背中に個性あるデザイン刺繍を施しました。メイン素材のスパックスメッシュNEWはしなやかで強く安全性に優れ夏の行動範囲をグンと広げてくれる手助けとなります。凝りすぎず洗練されたカラーごとの個性をお楽しみ下さい。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
オリーブ×ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする