ライディングZIPメッシュジャケットEM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード63105579 品番RR7308OV/BK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

シックな装いにカラーごとにあしらった
バックエンブレムが映えるメッシュジャケット
ビンテージ感たっぷりなトラディショナルなベースジャケットの背中に個性あるデザイン刺繍を施しました。メイン素材のスパックスメッシュNEWはしなやかで強く安全性に優れ夏の行動範囲をグンと広げてくれる手助けとなります。凝りすぎず洗練されたカラーごとの個性をお楽しみ下さい。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
オリーブ×ブラック サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする