ライディングZIPメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63105649 品番 RR7313GM2
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トラディショナルだけど新しいシックな装いの提案
ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材のスパックスメッシュはしなやかで強く、紫外線を通さずさわやかな風を通します。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と行動範囲をグンと広げてくれます。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
ガンメタ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする