ライディングZIPメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード63105658 品番RR7313GM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

トラディショナルだけど新しいシックな装いの提案
ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材のスパックスメッシュはしなやかで強く、紫外線を通さずさわやかな風を通します。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と行動範囲をグンと広げてくれます。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
ガンメタ サイズL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63105658 RR7313GM3 85479600 RR7313BE3 ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード 1着 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63105658 RR7313GM3 85479758 RR7313SV3 ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード 1着 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63105658 RR7313GM3 85479715 RR7313OV3 ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード 1着 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63105658 RR7313GM3 85479654 RR7313BK3 ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード ライディングZIPメッシュジャケット ラフアンドロード 1着 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする