ライディングZIPメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード63105676 品番RR7313GM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

トラディショナルだけど新しいシックな装いの提案
ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材のスパックスメッシュはしなやかで強く、紫外線を通さずさわやかな風を通します。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と行動範囲をグンと広げてくれます。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
ガンメタ サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする