フルメッシュジャケットFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63106166 品番 RR7346SS-LM4
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケット
いざという時のためのフルプロテクション仕様
ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大柄な方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュ 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
スラッシュ-ライム サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする