アーバンメッシュパーカーFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63106200 品番RR7347BKL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。
通気性抜群のメッシュ素材、エアスルーパッドで涼しく安全快適。
シチュエーションを選ばないさりげないデザインとスリムシルエットにより、バイクを降りたあとでも街に溶け込み行動範囲が広がります。
フードは着脱可能でシチュエーションに合わせてスパルタンにもカジュアルにも着こなせます。 袖にはバタ付防止及び肘パッドをホールドするアジャストベルト、胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドをフル装備。 耐摩耗性に優れるスパックスメッシュNEWとともにボディをしっかり守ります。 オプション(RR7991、RR7987)の防風インナーを併用すれば春先、秋口の着用も可能です。

用途
ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
Women'sサイズ有り
表地:スパックスメッシュ/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:アイスムースメッシュ
ブラック サイズWL/レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする