アーバンメッシュパーカーFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ダークオリーブ 注文コード63106236 品番RR7347DO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。通気性抜群のメッシュ素材、エアスルーパッドで涼しく安全快適。
シチュエーションを選ばないさりげないデザインとスリムシルエットにより、バイクを降りたあとでも街に溶け込み行動範囲が広がります。 フードは着脱可能でシチュエーションに合わせてスパルタンにもカジュアルにも着こなせます。 袖にはバタ付防止及び肘パッドをホールドするアジャストベルト、胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドをフル装備。 耐摩耗性に優れるスパックスメッシュとともにボディをしっかり守ります。 オプションの防風インナー(RR7991、RR7987)を併用すれば春先、秋口の着用も可能です。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュ 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
ダークオリーブ サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする