マウンテンメッシュパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63106489 品番 RR7349E-DO4
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

圧倒的な通気性と収納に困らない多彩なポケットは、ショート、ロング、キャンプツーリングにもってこいのツーリングメッシュパーカー
圧倒的な通気性を誇る、引き裂き強度に優れたメッシュ生地を採用したミリタリーテイストジャケット。襟裏は吸汗速乾ひんやりアイスタッチ素材により、サラサラ爽快な肌触り。ショート、ロング、キャンプツーリングでも収納に困らない多彩なポケットを装備し、その位置、バランスは、ツーリストの経験から設計、デザインされています。オプションのインナージャケットが装着可能で、寒暖差が心配な朝夕にも対応。酷暑の夏、水分補給に便利な収納式ペットボトルポケットも装備。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属 (肩・肘はCEパッド)
エンボスダークオリーブ サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする