※本体

PS3WT ピュアサプライ(PS3WT) 大作商事 63106664 PS3WT ピュアサプライ(PS3WT) 大作商事 63106664

ピュアサプライ(PS3WT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63106664 品番PS3WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

高濃度マイナスイオンを発生させる「ピュアサプライ(PS3WT)」は、わずか40グラムと軽量・小型設計で首から下げて携帯ができ、顔周辺の浮遊微粒子を除去することができる携帯型のパーソナル空気清浄機です。

付属品USBケーブル(A-MicroB)60cm×1(USBアダプタは付属されていません) 材質本体…ABS、PC-ABS、イオン発生部…カーボンファイバー、ストラップ…伝導性繊維 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×20×38 電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 充電時間(時間)4 連続動作時間(約)40〜50(フル充電時) ストラップ長さ(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする