プリマロフトウインターアーバンフーディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL ヘリンボーングレー 注文コード63107180 品番RR7699HB-GY5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品はサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

ダウンに匹敵する暖かいプリマロフト(R)は、脱炭素・リサイクルにも貢献。
高機能中綿入りアーバンフーディ
ダウンに匹敵する高機能素材、プリマロフト(R)の中綿入りパーカー。中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇る「PrimaLoft(R)Gold Insulation Eco」(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し最高の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画企的な超微細マイクロファイバー素材で、羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工中綿です。表地の質感の高いヘリンボーン素材で、やわらかく防風仕様で外気を遮断します。 暖かすぎた時のためのベンチレーションも備え、衣服内温度が調整可能で快適なライディングに対応。 ライディングウエアとしてはもちろん、お洒落なアーバンデザインで街着としても気軽に羽織って出かけられるフットワークの軽さで、行動範囲が広がります。

用途
MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)
裏地/ボア(ポリエステル)、タフタ(ナイロン)
中綿/プリマロフト(R)(ポリエステル
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド
OPTION: 胸パッド
ヘリンボーングレー サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする