N-3BR プリマロフトウインタージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63107277 品番 RR7750DO2
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

極寒環境での使用を目的として作られたN-3Bフライトジャケットにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたバイク乗りのためのウインタージャケット
アメリカ空軍のフライトジャケットとして採用されたN-3Bジャケットをアウターに、プリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたライディングジャケットです。厳冬期の寒風をものともしない、防風・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンから普段使いまで暖かく着用可能です。
インナー中綿に採用したプリマロフト(R)は米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。極寒環境での着用を目的として作られたN-3Bと高機能中綿プリマロフト(R)のふたつを掛け合わせることでハイスペックなウインタージャケットが完成しました。
また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。

用途
MATERIAL:[表地]ポリエステル [裏地]ポリエステル [インナー]ナイロン、ポリエステル [インナー中綿]ポリエステル(プリマロフト(R))
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
ダークオリーブ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする