ライドカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63108074 品番 RR7475LFBK2
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モモ部分にベンチレーションも装備された、通気性のあるストレッチコットン素材で快適な履き心地。ツーリングからアフターウェアとして自由に着用できます。
程よい通気性があり強度のある厚手のストレッチコットン素材のため、安心感があるカーゴスタイルパンツ。バイクを降りても気負わないデザインのパンツの為、ツーリングからアフターウェアとして行動範囲が広がります。収納に困らない6ポケット装備で、右腿のポケットはステップに足を載せたままでの使い勝手が良いようオフセットされたバイカー仕様になっています。両モモには酷暑の夏でも爽やかな快適ベンチレーションが装備され抜群に快適です。腰パッドと膝にはCE規格のプロテクター標準装備で安全安心。ウエストサイズを大きくも小さくもサイズ調整が可能な、ルーズフィット仕様でスマートに着こなせます。ショート丈仕様、ウィメンズサイズも用意した豊富なサイズ設定。

用途
プロテクター:
腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
ストレートフィット/快適!エアベンチレーション
Women'sサイズ/ショート設定有り
表地:ポリエステル、ストレッチコットン
ブラック サイズMW/ルーズフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする