強化プラスチックニーシンガードとシリコン製ウエストパッド装備により安全安心。 また、アクシデント時、ヒットしやすい部分に強靭なナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材使用により、ソフトな履き心地であらゆるライディングフォームに追従。
強化プラスチック製のニ―シンガードと追従性に優れ運動性を損なわないシリコンウエストパッドを備えたスポーツライディングに最適なプロテクションパンツ。
耐摩耗性と耐久性に優れたナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材により、ストレスのないソフトな履き心地を実現。
また、腿とふくらはぎにはアジャストフラップを装備し、想定外のクラッシュでもプロテクションパッドのずれを抑え身体へのダメージを最小限に食い止める安全設計。ウエストはルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストの違いや体型の変化にも対応し、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。
腿前部にはベンチレーションを装備し、スポーツライディング時も強制空冷し酷暑の夏でも涼しく快適です。
裾後方には後方視認性をアップするリフレクターを装備し安全性にもぬかりはありません。走りを重視するライダーのための機能を備えたハードプロテクションライディングパンツです.
SIZE(inch):
Men's/SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)