防風・防寒・透湿、裏起毛加工で抜群の保温性。ストレッチ素材採用でストレスフリー。履きやすくリラックスできるコットンカーゴパンツ
防風防寒機能を備えストレッチ素材でつくられた、6ポケットのカーゴスタイルパンツです。ゆとりのルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストサイズの違いや体型の変化にも対応、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。
防風・透湿ウインドガードで寒風をシャットアウトしつ、内側は裏起毛加工で高い保温力を持ち厳寒期にも暖かく着用できます。
はいて安心の厚みを確保しながらストレッチすることで動きを妨げず、ツーリングでの快適な履き心地を確保。
腰、膝には脱着式プロテクターを標準装備、右腿のポケットはステップに足を載せたままでの使い勝手のよいオフセットしたバイカー仕様。
ルーズフィットタイプに加え、ショート丈仕様も用意した豊富なサイズラインナップからベストサイズをお選びいただけます。
Men's SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)
MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)
Women's SIZE(inch): W-MW(24-29)、W-LW(28-33)