レザーレッグカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63108650 品番 RR5869BK3
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衝撃、熱、風などの脅威から膝下をガード
無防備なヒザから下をあらゆる脅威からプロテクト。
プロテクション性に優れる牛皮革を使い、衝撃、熱、風などの脅威から足をしっかりガードします。
ゴムラバーベルクロアジャストタイプでずり落ちが無くジャストフィットし、装着簡単。パンツ裾に備えられたずり上がり防止ループがずり上がりを防止し、寒風の侵入を防ぐフラップを装備。ヒザ部分にはウレタンパッドを内蔵し、リフレクターパイピングで夜間の走行も安心です。

仕様収納袋付 材質表地/牛革、裏地/ポリエステル サイズLONG 全長(cm)約60 適応身長(cm)165〜185 左右区別左右セット
注意
※マフラー、エンジン等熱したものに密着した場合、溶ける、縮む、燃える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする