WGプリマロフトチタンスリムインナージャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63108747 品番RR7994BK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チタンスパッタリング(チタニウムナノ)加工裏地と、中綿には超軽量、究極の保温素材プリマロフト(R)を採用。表地はウインドガード加工で寒風を遮断。スリムなテキスタイルジャケット、レザージャケットのインナーに最適。
保温素材に超軽量・最高の保温性能・イージーメンテナンス性を兼ね備えたPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用しました。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性と速乾性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性がある為、水に濡れてもロフト(かさの高さ)を失わず常に保温性を維持し、体温が奪われるのを防ぎます。さらに、表地をウインドガード加工し寒風を遮断し暖かさを失いません。チタンスパッタリング(チタニウムナノ)加工の裏地は、体温を反射し抜群の保温性を発揮。静電気防止、UVカット効果もあり肌に優しい素材です。少ないロフトでも同等のダウンの2倍の暖かさを誇ります。スリムなテキスタイルジャケットやレザージャケットのインナーに最適。

用途
MATERIAL:表地/ポリエステル(起毛トリコット)、ナイロン(タフタ)
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
裏地/ポリエステル(トリコットチタンスパッタリング加工)
ブラック サイズS
注意
※プリマロフトが内蔵されているのはキルティング部分のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
ツーリング
その他業種

当然インナージャケットなので小さめに作られているのでワンサイズ上を注文した方がいいかもです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする