シープレザーパーカーFP インナーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63108948 品番RA5033IPBR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備
シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別
RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。
シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。
【 セット内容 】
・RA5033 シープレザーパーカーFP
・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット

用途
MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロン
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
ブラウン サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする