アーマージャケットエアスルーパッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズXL ブラック×ヘアライングレー 注文コード63109885 品番RR7558APBK/HG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品はサイズ・色16種類から選べます 他の種類を見る

【お得なプロテクターフルセット】通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。
ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます
【 セット内容 】
・RR7558 アーマージャケット
・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)
ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。
ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。
エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。

用途
RR7558とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット
通気性有り
吸汗・速乾
UPF35+表地:アイスムースニット
ブラック×ヘアライングレー サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする