アーマージャケットハードパッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL ヘアライングレー×ブラック 注文コード63110156 品番RR7558HPHG/BK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズ・色16種類から選べます 他の種類を見る

【お得なプロテクターフルセット】
ハードパッドフル装備で安全安心。
ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。
【 セット内容 】
・RR7558 アーマージャケット
・RR10095 ハードパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)
ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。
ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。ハードタイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備で、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。

用途
RR7558とRR10095(ハードパッドフルセット)のお得なセット
通気性有り
吸汗・速乾
UPF35+表地:アイスムースニット
ヘアライングレー×ブラック サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする