【お得な5点セット】
雨でも走る、荷物多めのキャンパーにおススメの防水シートバッグとの5点セット
ラフアンドロードの最大容量を誇るRR5609 AQA DRY コンテナ―とRR7936の防水スタッフバッグが、RR5954CS1 MOTTOラフロキャンプ3点セットと一緒になったお得な5点セット。何かと荷物の多いキャンパーや雨でもキャンプをするツアラーにおススメです。
[セット内容]
品番: RR5954
品名: ラフツーリングテント
COLOR: クールグレー
SIZE: 310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE: 50x14x13cm
重量: 2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材: フライシート/ポリエステル70D ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm) 本体上部/ポリエステル ブレッサブルリップストップ 本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm) ポール/Φ8.5mm アルミ合金
品番: RR5955
品名: ラフダウンシュラフ600FP
COLOR: クールグレー/オレンジ
SIZE: 210x70cm
収納SIZE: Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量: 0.8kg
素材: 表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度: 16℃
下限温度: 10℃
品番: RR5956
品名: ラフグランドシート
COLOR: ブラック
SIZE: 210x180cm
重量: 0.58kg
素材: PEシート(120g/m2)、金属ハトメ
品番: RR5609
品名: AQA DRY コンテナー
COLOR: ブラック
容量: 75L (本体72L+ポーチ3L)
SIZE: W52×D35×H65cm
OPTION: CR1002 プロテクションフィルム、RR6201 シャークスキンプロテクションシート
品番: RR7936
品名: デュアルテックス防水スタッフバッグ 4L
COLOR: BLACK
SIZE: Φ14×35cm
容量: 4L