セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ポリ袋・ゴミ袋
セーフラン安全用品の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄用袋【1ケース】(1袋10枚x10袋= 合計100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×10袋)
注文コード
63110576
品番
J2608C-S
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アスベスト廃棄用の袋です。
厚さ0.15mm。
用途
アスベストの廃棄に
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
黄
サイズ
S/ケース
入数
1ケース10袋入(1袋10枚=合計100枚)
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません