NIXX
NIXXの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NIXXの 吊りクランプ
NIXXの ねじ式クランプ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
63111599
品番
ND-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
用途
●0.5mm〜4.5mmの広範囲な板厚対応
仕様
UL94V-2:難燃性
材質
6ナイロン
色
黒
取付穴径(Φmm)
4.5±0.1
寸法AB(mm)
58.0/10.8
入数(個)
500
束線径(Φmm)
最大14