※着用例

TH859XT THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT THULE 63111696 TH859XT THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT THULE 63111696 TH859XT THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT THULE 63111696 TH859XT THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT THULE 63111696

THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111696 品番TH859XT
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。
・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。
・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。
・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。
・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。

仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○ 質量(kg)12.3 外形寸法(cm)L127×W104×H15 ロック4504(別売り)
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする