TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739 TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739 TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739 TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739 TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739 TH598 THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULE 63111739

THULE サイクルキャリア プロライド TH598

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111739 品番TH598
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。
・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。
・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。
・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。
・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。
・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。

仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm 質量(kg)4.2 マウントフレーム/ホイール
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする