曜日別特売
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784

 

TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784
TH849 THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE 63111784

THULE ハル・ア・ポート Aero TH849

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード63111784品番TH849
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・THULEのカヤックキャリア、849です。
・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。
・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。
・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。
・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。
・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。
・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。

仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする