R72604 ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ 63111827 R72604 ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ 63111827

ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111827 品番R72604
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)
従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減
リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能
使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速
LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上
Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。

付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm〜Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50
注意
※現行のR550、R600、シリーズ初期モデルのサイドレバー型のR55、R60などに使用されているΦ16mm、Φ22mmワイヤとそれ用のドレンクリーナヘッドは使用可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする