LS-B800JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112037 LS-B800JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112037 LS-B800JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112037 LS-B800JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112037 LS-B800JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112037

センサーウォールライト ソーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112037 品番LS-B800JW-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に
明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯
コンセントがない場所に設置できる
ソーラー発電
防じん防水性能はIP65
簡単取付

付属品保証書付取扱説明書 仕様●センサー検知範囲:約6m 左右約90° 上下約90°●点灯時間(満充電時):約7日 ※1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合●電源スイッチ切替:OFF…消灯します。 ※初期充電する際にはOFFにしてください。ON…周囲が暗くなるとほのかに点灯し、人を検知するとしっかり点灯します。離れてしばらくすると、ほのかに点灯に戻ります。 質量(g)約352 使用温度範囲(℃)-10〜40 全光束(Lm)約800(しっかり点灯時) 保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×100× 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はでません) 点灯保持時間約10秒 灯数48 電球の種類LED×48灯 ※交換不可/昼光色
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。本体背面にある電源スイッチをOFFの状態で、晴天の日に2〜5日間充電した後にご使用ください。初期充電完了後は電源スイッチをONにしてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63112037 LS-B800JW-SD 19268500 LS-B800JW-SD2 ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
暗いとき事務所のカギを開けるとき
医療・福祉・介護関連業

10時間点灯し続ける事で、夜中に虫が集まり、最悪の状態

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする