LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055 LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055 LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055 LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055 LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055 LH-CW60A5 コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機 63112055

コンパクト2WAYライト 600ルーメン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112055 品番LH-CW60A5
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトなのに明るい、2WAYライト
直進性が強いライトモード(2回早押し)
周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)
Wレンズで約600ルーメンの明るさ
消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります
明るさ調節可能
ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH
ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS
USB充電式
栓抜き、カラビナ、マグネット付き

付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm) 仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約38 保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16 充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯) 定格入力DC5V1.1A(最大) 電球の種類LED(交換不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63112055
2025-05-11
用途:
夜間玄関内燈
農・林・水産業

小型であるが、非常に明るい。小型なのでバッテリー保ちが良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする