LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089 LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089 LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089 LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089 LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089 LN-60C7-K LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機 63112089

LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112089 品番LN-60C7-K
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き
白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます
それぞれの点灯モードで無段階調光ができます
キャリングハンドル付きで持ち運びに便利
ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます
防水保護等級はIPX4の防まつ形

質量(g)約344(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合) 光束(Lm)白色モード:約35〜530、 電球色モード:約20〜370、昼光色モード:約25〜480 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
取扱説明書:(1.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする