LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 63112195 LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 63112195 LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 63112195 LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 63112195 LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 63112195

LEDライト USB充電式 600ルーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112195 品番LHR-US600-K
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

明るさ無段階調光機能
USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)
保護等級IPX4の防水性能
照射距離は約200m
落下耐久は1m
全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン
連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間
充電インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする