パークレーン
パークレーンの バス用品
パークレーンの バスマット/スノコ
珪藻土バスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63113166
品番
K-10414IV
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
吸水性のある珪藻土素材を採用。
さらっと爽快 足の水分を素早く吸収、速乾。
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質
珪藻土、植物繊維など
色
アイボリー
サイズ
L
区分
新品
質量(g)
約2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×9
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません